Motion
71232805
1/4-20, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 4" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 15/16" D.E., Mango de 6" Longitud
Artículo MI #06321046
No. Fabricante 71232805
Precio119.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 4" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 15/16" D.E., Mango de 6" Longitud
Artículo MI #06321046
No. Fabricante 71232805

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio119.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    15/16 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Longitud del mango
    6 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07335 1/4X7 304SS 10PK CABLE GIRATORIO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"