Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del ojo5/8 pulg.
- Diámetro exterior del ojo1-11/64 pulg.
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Longitud del mango4 pulg.
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Details
- Tipo de sujetadorPerno
- Grado304
- MaterialAcero inoxidable
- Tipos de productosCable girado (abierto)
Descripción general
Descripción del fabricante
GIB07370 5/16X5-1/8 304SS 10PK GIRADO
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.