Motion
71232870
3/8-16, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de la rosca, 3/4" D.I. x 1-13/32" D.E., Mango de 2-1/2" Longitud
Artículo MI #06321053
No. Fabricante 71232870
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Perno de ojo abierto torneado de alambre de acero inoxidable - 1-1/2" Longitud de la rosca, 3/4" D.I. x 1-13/32" D.E., Mango de 2-1/2" Longitud
Artículo MI #06321053
No. Fabricante 71232870
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del ojo
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-13/32 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Longitud del mango
    2-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Grado
    304
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Cable girado (abierto)

Descripción general

Descripción del fabricante
GIB07405 3/8X4 304SS 10PK CABLE GIRATORIO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo