Motion
71232987
3/8-16, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero - 2-1/2" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1-5/32" D.E., Mango de 7-3/8" Longitud
Artículo MI #06321059
No. Fabricante 71232987
Price$78.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, Acabado chapado en zinc, Perno de ojo cerrado torneado de alambre de acero - 2-1/2" Longitud de la rosca, 1/2" D.I. x 1-5/32" D.E., Mango de 7-3/8" Longitud
Artículo MI #06321059
No. Fabricante 71232987

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$78.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior del ojo
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior del ojo
    1-5/32 pulg.
  • Longitud total
    8-9/16 pulg.
  • Longitud del mango
    7-3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Details

  • Tipo de sujetador
    Perno
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Grado
    C-1010
  • Material
    Acero
  • Tipos de productos
    Cable girado (cerrado)

Descripción general

Descripción del fabricante
CABLE GIB11679 3/8X8-9/16 ZP 10PK GIRADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo