Motion
AL50-N06-1Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AL50-N06-1Z-A

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, recipiente de policarbonato, caudal: 247 pies3/min, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #06321483
No. Fabricante AL50-N06-1Z-A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AL50-N06-1Z-A

Lubricador de aire modular - NPT 0.7500, recipiente de policarbonato, caudal: 247 pies3/min, capacidad de aceite de 4.56 oz
Artículo MI #06321483
No. Fabricante AL50-N06-1Z-A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Altura total
    13.07 pulg.
  • Ancho general
    3.54 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los lubricadores de estilo modular de la serie AL proporcionan una lubricación precisa del equipo aguas abajo. La tasa de caída de aceite se puede ajustar en función de los requisitos del equipo. El diseño modular de AL permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC.
  • Material del recipiente
    Policarbonato
  • Opciones del recipiente
    Ninguna
  • Incluye
    Tanque de 1000 cm3, placa de identificación, placa de precaución
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Caudal máximo
    247 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)

Descripción general

Descripción del fabricante
AL50-N06-1Z-A LUBRICADOR
  • El lubricador de estilo modular proporciona una lubricación precisa del equipo aguas abajo
  • El recipiente de AL (tamaños 30 y 40) está cubierto con un protector de recipiente transparente, lo que permite la supervisión de 360°
  • La tasa de caída de aceite es ajustable según los requisitos del equipo
  • El diseño modular permite la conexión con otros equipos de preparación de aire SMC

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"