Motion
AWS741872SU

AKRO-MILS
AWS741872SU

Unidad de alambre de estante 4 : cromo, acero, 74 x 18 x 72 pulg., capacidad de peso de 2000 lb
Artículo MI #06321486
No. Fabricante AWS741872SU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AKRO-MILS
AWS741872SU

Unidad de alambre de estante 4 : cromo, acero, 74 x 18 x 72 pulg., capacidad de peso de 2000 lb
Artículo MI #06321486
No. Fabricante AWS741872SU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    74 x 18 x 72 pulg.
  • Altura
    74 pulg.
  • Longitud
    18 pulg.
  • Altura exterior
    74 pulg.
  • Longitud exterior
    18 pulg.
  • Anchura exterior
    72 pulg.
  • Altura total
    74 pulg.
  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    72 pulg.
  • Ancho
    72 pulg.

Detalles

  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Aprobación de Fm
    No aprobado por FM
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de peso
    2000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
AWS741872SU 72" An. X 18" Pr. X 74" Al.
  • El diseño de cable abierto minimiza la acumulación de polvo y mejora la visibilidad
  • Fabricado en acero con acabado cromado
  • Certificación NSF
  • Capacidad de peso de 2000 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo