Motion
48585
Naranja grande-E (líquido)
Artículo MI #06321491
No. Fabricante 48585
Precio3,207.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Naranja grande-E (líquido)
Artículo MI #06321491
No. Fabricante 48585
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
Su precio$3,207.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura
    35.00 in
  • Longitud
    23.00 in
  • Altura total
    35.5 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 55 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    35 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23 pulg.
  • Peso
    406.97 lb
  • Ancho
    23.00 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Formulado para desengrasar moldes, troqueles y otros equipos. Emulsiona alquitrán, asfalto, pegamentos industriales. Elimina las marcas de goma, neumáticos y aceite
  • Instrucciones de aplicación
    Ver etiqueta - Múltiples aplicaciones
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    Disolvente natural y de petróleo
  • Tipo de limpiador
    Desengrasante industrial cítrico y eliminador de grafitis
  • Color
    Naranja
  • Composición
    destilados de petróleo, d-limoneno, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Contenido de desinfectante
    No contiene desinfectante
  • ECCN
    EAR103
  • Inflamabilidad
    Moderadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    145°F Método: copa cerrada
  • Grado alimentario
    C1
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    3402.90.3000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858048578
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido 7-methyl-3-methyleneocta-1,6-diene, que el estado de California sabe que causan cáncer.
  • Aroma
    Cítricos
  • Sin disolventes
    No
  • Superficies limpias
    Tubos de drenaje, trampas de grasa, plantas de tratamiento de aguas residuales, plantas de procesamiento, pozos de basura, cubos de basura y contenedores de basura
  • UPC_NO
    690858048578

Descripción general

Descripción del fabricante
48585 GRANDE NARANJA-E 55GAL
  • No contiene cáusticos, ácidos, destilados de petróleo, hidrocarburos clorados ni disolventes aromáticos clorados
  • USDA aplicable, C1
  • Se diluye fácilmente con agua
  • Sin fosfato

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good