Motion
59732  EPS-300-3/4 TUBOS RETRÁCTILES DE PK5 3/4" X 4FT

3M
59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING

3M™ Tubo termorretráctil de pared fina EPS-300, con revestimiento adhesivo, 3/4-Black-48", 5/caja
Artículo MI #06321526
No. Fabricante 59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING
Precio67.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING

3M™ Tubo termorretráctil de pared fina EPS-300, con revestimiento adhesivo, 3/4-Black-48", 5/caja
Artículo MI #06321526
No. Fabricante 59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT SHRINK TUBING
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
Precio67.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior antes de encoger
    0.750 pulg.
  • Clasificación de voltaje máximo
    600 V
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Longitud del tubo de contracción
    4 pies

Detalles

  • Revestimiento adhesivo
    Sí
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.• La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, haces de cables y roturas de arnés • Hecho de poliolefina flexible negra • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F) • Los tubos ignífugos están clasificados para aplicaciones 600V
  • Retardante de llama
    No
  • Número de stock del fabricante
    80611473937
  • Número de Upc del fabricante
    00051128597323
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -67 a 230 °F
  • Disminución Relación  
    3:1
  • Tipo de material del tubo de contracción
    Flexible
  • Tipo de tubo de contracción
    Tubo termorretráctil
  • Estándares cumplidos
    SAE-AMS-DTL 23053/4, UL, CSA Regconizado
  • UPC_NO
    00051128597323

Descripción general

Descripción del fabricante
59732 EPS-300-3/4 PK5 3/4" X 4FT MANGUITO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La construcción de doble pared proporciona resistencia a la abrasión y protección contra la humedad
  • Ofrece la ventaja de una construcción integral con revestimiento adhesivo
  • Ofrece protección para automóviles, camiones, componentes electrónicos, empalmes de cables, conjuntos de cables y roturas de mazos de cables
  • Hecho de poliolefina flexible negra
  • Soporta temperaturas de -55 a 110 °C (-67 a 230 °F)
  • El tubo retardante de llamas está clasificado para 600V aplicaciones

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos