Motion
C-107#BCA

NTN
C-107#BCA

Collar excéntrico - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.1850 pulg. de diámetro exterior, 0.6890 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #06321551
No. Fabricante C-107#BCA
Precio22.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-107#BCA

Collar excéntrico - 1.4375 pulg. de diámetro interior, 2.1850 pulg. de diámetro exterior, 0.6890 pulg. de ancho, material de acero
Artículo MI #06321551
No. Fabricante C-107#BCA
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
Precio22.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1850 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6890 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-24 UNF

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    C-107#BCA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359058864
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares excéntricos
  • Serie
    C
  • UPC_NO
    4550253069041

Descripción general

Descripción del fabricante
C-107#BCA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"