Motion
62492129

Paramount
62492129

12 Piezas, 8mm a 19mm, Juego de Llaves Combinadas de Carraca Reversible - Estándar de Medición Métrica, Acabado cromado Full Polish, Viene en Caja Moldeada con Soplado
Artículo MI #06321821
No. Fabricante 62492129
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
62492129

12 Piezas, 8mm a 19mm, Juego de Llaves Combinadas de Carraca Reversible - Estándar de Medición Métrica, Acabado cromado Full Polish, Viene en Caja Moldeada con Soplado
Artículo MI #06321821
No. Fabricante 62492129
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    13
  • Rango de medición métrica
    8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Rango de tamaños
    8.0 - 19.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave de combinación de trinquete reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-12PCBTRSET 12 PC 8-19MM CROMO REV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo