Motion
62492152

Paramount
62492152

13 Piezas, 6mm a 19mm, Juego de Llaves Combinadas Reversibles de Carraca Corta - Estándar de Medición Métrica, Acabado cromado Totalmente Pulido, Viene en Estuche Moldeado por Soplado
Artículo MI #06321824
No. Fabricante 62492152
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
62492152

13 Piezas, 6mm a 19mm, Juego de Llaves Combinadas Reversibles de Carraca Corta - Estándar de Medición Métrica, Acabado cromado Totalmente Pulido, Viene en Estuche Moldeado por Soplado
Artículo MI #06321824
No. Fabricante 62492152
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    13
  • Rango de medición métrica
    6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Rango de tamaños
    6.0 - 19.0 mm
  • Peso
    0.6

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche moldeado por soplado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    13
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave combinada reversible de trinquete corta

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-13PCBTR2SET 13PC 6MM-19MM RECIPIENTE REV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo