Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de desplazamiento15
- En general Longitud17-1/2 pulg.
- Tamaño1-1/4 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.6
- Recubrimiento de acabadoPulido
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
- El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
- Las llaves offset están diseñadas con un cabezal en ángulo
- Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión.