Motion
85437150

Paramount
85437150

Llave combinada de trinquete de 12 puntas y 7/16 pulg.; OAL de 6-1/2 pulg., acero al cromo vanadio, acabado pulido
Artículo MI #06321844
No. Fabricante 85437150
Precio19.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85437150

Llave combinada de trinquete de 12 puntas y 7/16 pulg.; OAL de 6-1/2 pulg., acero al cromo vanadio, acabado pulido
Artículo MI #06321844
No. Fabricante 85437150

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio19.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    7/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.6
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
BOLSO PAR- 7/16 7/16"12PT OPN CARA CHR
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
  • Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
  • Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
  • Las llaves de trinquete se aprietan y aflojan sin tener que desengancharse del dispositivo de fijación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo