Motion
85443000

Paramount
85443000

Llave combinada de trinquete reversible con offset de 12 puntos y 5/16"; ángulo de offset de 15°, OAL de 3-1/2", acero al cromo vanadio, acabado pulido
Artículo MI #06321863
No. Fabricante 85443000
Precio17.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
85443000

Llave combinada de trinquete reversible con offset de 12 puntos y 5/16"; ángulo de offset de 15°, OAL de 3-1/2", acero al cromo vanadio, acabado pulido
Artículo MI #06321863
No. Fabricante 85443000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño
    5/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.6
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR- BTR2 5/16 5/16" 12PT CROMO DE RECIPIENTES
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves offset están diseñadas con un cabezal en ángulo
  • Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión
  • Las llaves de trinquete inversas están diseñadas para que puedan invertir la dirección del trinquete
  • Algunos trinquetes tienen un interruptor para invertir la dirección
  • Las llaves cortas se utilizan para acceder a áreas estrechas donde las llaves de tamaño normal no pueden ajustarse
  • Son más pequeños en longitud total que una llave de extremo abierto estándar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo