Motion
86075272

Paramount
86075272

14 Piezas, 7mm a 20mm, Juego de Llaves Combinadas de 12 Puntas - Estándar de Medición Métrica, Acabado en Óxido Negro, Viene en Rollo de Lona
Artículo MI #06321900
No. Fabricante 86075272
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
86075272

14 Piezas, 7mm a 20mm, Juego de Llaves Combinadas de 12 Puntas - Estándar de Medición Métrica, Acabado en Óxido Negro, Viene en Rollo de Lona
Artículo MI #06321900
No. Fabricante 86075272
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de medición métrica
    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Rango de tamaños
    7.0 - 20.0 mm

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Rollo de lona
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    14
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-PRVBM14-1 14PC 7-20M 12PT COMBINACIÓN BLK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo