Motion
68125418

Paramount
68125418

9 Piece, 1/4" to 3/4", 12 Point Combination Wrench Set - Inch Measurement Standard, Black Oxide Finish, Comes in Canvas Roll
Artículo MI #06321903
No. Fabricante 68125418
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68125418

9 Piece, 1/4" to 3/4", 12 Point Combination Wrench Set - Inch Measurement Standard, Black Oxide Finish, Comes in Canvas Roll
Artículo MI #06321903
No. Fabricante 68125418
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    1/4 - 3/4 pulg.

Detalles

  • Clasificación ANSI
    B107.6
  • Tipo de contenedor
    Rollo de lona
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Rango de medición imperial
    1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
  • Sistema de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    9
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-PRVBFS9-1 9PC 1/4-3/4" 12PT COMBINADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo