Motion
68154152

Paramount
68154152

20 Piezas, 7/32" a 1-1/2", Juego de Llaves Combinadas Reversibles de Carraca de 12 Puntas - Estándar de Medición de Pulgadas, Acabado cromado, Viene en Rollo de Lona
Artículo MI #06321911
No. Fabricante 68154152
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68154152

20 Piezas, 7/32" a 1-1/2", Juego de Llaves Combinadas Reversibles de Carraca de 12 Puntas - Estándar de Medición de Pulgadas, Acabado cromado, Viene en Rollo de Lona
Artículo MI #06321911
No. Fabricante 68154152
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de la cabeza
    13
  • Rango de tamaños
    7/32 - 1-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Rollo de lona
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-1/2
  • Sistema de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    20
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave combinada reversible de trinquete
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-BSR 20 PIEZAS 20PC7/32-1.5" REV CHRM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo