Especificaciones
Dimensiones
- En general Longitud11-1/2 pulg.
- Tamaño7/8 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.6
- Recubrimiento de acabadoSatén
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaSin trinquete
- TipoLlave combinada
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
- El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
- Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
- Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
- Las llaves que no sean de trinquete deben desacoplarse y volver a acoplarse del dispositivo de fijación para aflojar o apretar
- Los acabados satinados ofrecen agarres antideslizantes y son resistentes a la corrosión.