Motion
00864918

Paramount
00864918

Llave Combinada de 12 Puntas de 15/16"; 12-15/32" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Pulido
Artículo MI #06321950
No. Fabricante 00864918
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
00864918

Llave Combinada de 12 Puntas de 15/16"; 12-15/32" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Pulido
Artículo MI #06321950
No. Fabricante 00864918
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Longitud  
    12-15/32 pulg.
  • Tamaño
    15/16 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.6
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-PRL0030S 15/16"12PT PULIDO COMPLETO
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves combinadas están diseñadas con un extremo abierto y un extremo cerrado (caja)
  • Las llaves combinadas se utilizan en una variedad de aplicaciones
  • Las llaves que no sean de trinquete deben desacoplarse y volver a acoplarse del dispositivo de fijación para aflojar o apretar
  • Los acabados pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo