Motion
68131655

Paramount
68131655

Llave Combinada de Desplazamiento de 1-1/16" 12 Puntas; Ángulo de Desplazamiento de 15° 14-1/4" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Negro
Artículo MI #06321970
No. Fabricante 68131655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68131655

Llave Combinada de Desplazamiento de 1-1/16" 12 Puntas; Ángulo de Desplazamiento de 15° 14-1/4" OAL, Acero al Cromo Vanadium, Acabado Negro
Artículo MI #06321970
No. Fabricante 68131655
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    14-1/4 pulg.
  • Tamaño
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-PRVBF0034S 1-1/16" 12PT BLK OX
  • Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves que no sean de trinquete deben desacoplarse y volver a acoplarse del dispositivo de fijación para aflojar o apretar
  • Las llaves offset están diseñadas con un cabezal en ángulo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo