Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de desplazamiento15
- En general Longitud4-7/8 pulg.
- Tamaño1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de puntos12
- Código PSC5120
- TipoDesplazamiento
- GarantíaGarantía de por vida del fabricante
Descripción general
- Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos
- El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
- Las llaves que no sean de trinquete deben desacoplarse y volver a acoplarse del dispositivo de fijación para aflojar o apretar
- Las llaves offset están diseñadas con un cabezal en ángulo.