Motion
68131804

Paramount
68131804

32mm Llave Combinada con Offset de 12 Puntos; Ángulo de Offset de 15°, 16-7/8" OAL, Acero al Chrome Vanadium, Acabado Negro
Artículo MI #06321984
No. Fabricante 68131804
Precio26.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68131804

32mm Llave Combinada con Offset de 12 Puntos; Ángulo de Offset de 15°, 16-7/8" OAL, Acero al Chrome Vanadium, Acabado Negro
Artículo MI #06321984
No. Fabricante 68131804

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    16-7/8 pulg.
  • Tamaño
    32 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-PRVBF0032M 32MM 12PT OX BLK
  • Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves que no sean de trinquete deben desacoplarse y volver a acoplarse del dispositivo de fijación para aflojar o apretar
  • Las llaves offset están diseñadas con un cabezal en ángulo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo