Motion
68131879

Paramount
68131879

22mm Llave Combinada con Offset de 12 Puntos; Ángulo de Offset de 15°, 11-19/32" OAL, Acero al Chrome Vanadium, Acabado Negro
Artículo MI #06321991
No. Fabricante 68131879
Precio11.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68131879

22mm Llave Combinada con Offset de 12 Puntos; Ángulo de Offset de 15°, 11-19/32" OAL, Acero al Chrome Vanadium, Acabado Negro
Artículo MI #06321991
No. Fabricante 68131879

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • En general Longitud  
    11-19/32 pulg.
  • Tamaño
    22 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Desplazamiento
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-PRVBF0022M 22MM 12PT OX BLK
  • Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más resistente que el acero estándar
  • Las llaves que no sean de trinquete deben desacoplarse y volver a acoplarse del dispositivo de fijación para aflojar o apretar
  • Las llaves offset están diseñadas con un cabezal en ángulo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo