Motion
64417371

Paramount
64417371

8 Piece, 1/4" to 1", Open End Wrench Set - Inch Measurement Standard, Full Polish Finish, Comes in Canvas Pouch
Artículo MI #06322111
No. Fabricante 64417371
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
64417371

8 Piece, 1/4" to 1", Open End Wrench Set - Inch Measurement Standard, Full Polish Finish, Comes in Canvas Pouch
Artículo MI #06322111
No. Fabricante 64417371
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños
    1/4 - 1 pulg.

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Bolsa de lona
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Rango de medición imperial
    1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1
  • Sistema de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    8
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave de extremo abierto
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR - PRONSLS8- 8PC 1/4-1"CHR ANTIDESLIZANTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"