Motion
70838297

Paramount
70838297

20mm x 22mm Llave de boca estándar OAL de 10", doble extremo, acabado pulido completo, ángulo de la cabeza de 15°
Artículo MI #06322118
No. Fabricante 70838297
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
70838297

20mm x 22mm Llave de boca estándar OAL de 10", doble extremo, acabado pulido completo, ángulo de la cabeza de 15°
Artículo MI #06322118
No. Fabricante 70838297
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Tipo de llave
    Llave de extremo abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR - PRONSL202 20X22MM CHR SIN DESPLAZAMIENTO
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más fuerte que el acero estándar.
  • Las llaves de doble extremo están diseñadas con dos extremos de trabajo que pueden ser del mismo tamaño o de diferentes tamaños.
  • Los acabados totalmente pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión.
  • Las llaves de extremo abierto se utilizan para apretar o aflojar los sujetadores. Están diseñados con una abertura de offset y están disponibles en opciones de extremo simple o doble.
  • Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un dispositivo de fijación al aflojar o apretar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"