Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total11-17/32 pulg.
Detalles
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Tipo de llaveLlave de extremo abierto
Descripción general
- El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más fuerte que el acero estándar.
- Las llaves de doble extremo están diseñadas con dos extremos de trabajo que pueden ser del mismo tamaño o de diferentes tamaños.
- Los acabados totalmente pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión.
- Las llaves de extremo abierto se utilizan para apretar o aflojar los sujetadores. Están diseñados con una abertura de offset y están disponibles en opciones de extremo simple o doble.
- Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un dispositivo de fijación al aflojar o apretar.