Motion
70838321

Paramount
70838321

Llave de boca estándar de 13/16" x 7/8" 10" OAL, doble extremo, acabado pulido completo, ángulo de la cabeza de 15°
Artículo MI #06322121
No. Fabricante 70838321
Precio10.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
70838321

Llave de boca estándar de 13/16" x 7/8" 10" OAL, doble extremo, acabado pulido completo, ángulo de la cabeza de 15°
Artículo MI #06322121
No. Fabricante 70838321

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    10 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Tipo de llave
    Llave de extremo abierto

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR - PRONSL262 13/16X7/8"CHR ANTIDESLIZANTE
  • El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión que es más fuerte que el acero estándar.
  • Las llaves de doble extremo están diseñadas con dos extremos de trabajo que pueden ser del mismo tamaño o de diferentes tamaños.
  • Los acabados totalmente pulidos son fáciles de limpiar y resistentes a la corrosión.
  • Las llaves de extremo abierto se utilizan para apretar o aflojar los sujetadores. Están diseñados con una abertura de offset y están disponibles en opciones de extremo simple o doble.
  • Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un dispositivo de fijación al aflojar o apretar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"