Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño6 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMarcas SAE en la llave
- Especificaciones de ASMEB107.8m
- Recubrimiento de acabadoNegro
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Capacidad máxima de la mordaza15/16 pulg.
- Código PSC5120
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
- Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos.; El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión fuerte que es más fuerte que el acero estándar.; Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un sujetador cuando se aflojan o aprietan.