Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño8 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesMarcas SAE en la llave
- Especificaciones de ASMEB107.8m
- Recubrimiento de acabadoCromado
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Capacidad máxima de la mordaza1-1/8 pulg.
- Código PSC5120
- Tipo de llaveEstándar
Descripción general
- Los acabados cromados son fáciles de limpiar, resistentes a la corrosión y ofrecen una mayor dureza.; El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión fuerte que es más fuerte que el acero estándar.; Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un sujetador al aflojar o apretar.