Motion
79322038

Paramount
79322038

Capacidad de mordaza de 1-5/16", llave ajustable estándar de 10"; acero al cromo vanadio, acabado en negro
Artículo MI #06322141
No. Fabricante 79322038
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
79322038

Capacidad de mordaza de 1-5/16", llave ajustable estándar de 10"; acero al cromo vanadio, acabado en negro
Artículo MI #06322141
No. Fabricante 79322038
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    10 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Marcas SAE en la llave
  • Especificaciones de ASME
    B107.8m
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-5/16 pulg.
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-AP-10B AJUSTE NEGRO DE 10" PARAMOUNT
  • Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos.; El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión fuerte que es más fuerte que el acero estándar.; Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un sujetador cuando se aflojan o aprietan.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"