Motion
68124650

Paramount
68124650

Capacidad de mordaza de 2-3/4", llave ajustable estándar de 24"; acero al cromo vanadio, acabado en negro
Artículo MI #06322149
No. Fabricante 68124650
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68124650

Capacidad de mordaza de 2-3/4", llave ajustable estándar de 24"; acero al cromo vanadio, acabado en negro
Artículo MI #06322149
No. Fabricante 68124650
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    24 pulg.

Detalles

  • Clase ANSI
    B107-100
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2-3/4 pulg.
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-AP-24B LLAVE AJUSTABLE NEGRA DE 24"
  • Los acabados negros son a base de aceite y no reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos.; El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión fuerte que es más fuerte que el acero estándar.; Las llaves estándar se acoplan y desacoplan con un sujetador cuando se aflojan o aprietan.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo