Motion
68124668

Paramount
68124668

Capacidad de mordaza de 1-11/16", llave ajustable con mango de espiga de 15"; acero al cromo vanadio, acabado negro
Artículo MI #06322150
No. Fabricante 68124668
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68124668

Capacidad de mordaza de 1-11/16", llave ajustable con mango de espiga de 15"; acero al cromo vanadio, acabado negro
Artículo MI #06322150
No. Fabricante 68124668
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño
    15 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Mango cónico
  • Clase ANSI
    B107-100
  • Recubrimiento de acabado
    Negro
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1-11/16 pulg.
  • Código PSC
    5120
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante
  • Tipo de llave
    Mango de la espiga

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-CP-15B LLAVE CÓNICA AJUSTABLE DE 15"
  • Los acabados negros son a base de aceite y no son reflectantes, resistentes a la corrosión y visualmente distintivos.; El acero al cromo vanadio es una aleación resistente a la corrosión fuerte que es más fuerte que el acero estándar.; Los mangos de pasador, también conocidos como llaves de pasador, contienen el extremo de la caja estándar en un lado y un pasador largo en punta en el opuesto. El lado de la aguja se utiliza para alinear los orificios de los pernos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good