Motion
PAR-HW104

Paramount
PAR-HW104

Capacidad de 4-1/2" a 6-1/4", Llave de gancho ajustable; 12-1/8" OAL, 1/4" Altura del gancho
Artículo MI #06322158
No. Fabricante PAR-HW104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-HW104

Capacidad de 4-1/2" a 6-1/4", Llave de gancho ajustable; 12-1/8" OAL, 1/4" Altura del gancho
Artículo MI #06322158
No. Fabricante PAR-HW104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12-1/8 pulg.
  • Altura del pasador
    1/4 pulg.
  • Rango de tamaños
    4-1/2 - 6-1/4

Detalles

  • Capacidad máxima
    6-1/4 pulg.
  • Capacidad mínima
    4-1/2in
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Llave de gancho de pasador ajustable
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-HW104 AJ. 4-1/2-6-1/4" DIÁM. ESPAÑA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo