Motion
45448123

Paramount
45448123

1.5mm Hexagonal, Brazo largo, Llave hexagonal de extremo esférico;3-1/32" OAL, Acero, Sistema métrico de medición
Artículo MI #06322403
No. Fabricante 45448123
Precio1.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
45448123

1.5mm Hexagonal, Brazo largo, Llave hexagonal de extremo esférico;3-1/32" OAL, Acero, Sistema métrico de medición
Artículo MI #06322403
No. Fabricante 45448123

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    10.00 mm
  • Longitud total
    3-1/32 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 4 pulgadas

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo largo
  • Tipo de extremo
    Extremo de bola
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR17550 1.5MM LLAVE EN L DEL EXTREMO DE LA BOLA PARAMOUNT
  • Las llaves hexagonales con extremo esférico se insertan en los tornillos en un ángulo de hasta 25 grados. El ángulo permite llegar a lugares de difícil acceso.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo