Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Tamaño3/16 pulg., 3.00 mm
- Longitud total6 pulg.
- Rango de longitud total4in - 6.9 pulg.
Detalles
- Estilo de brazoEmpuñadura de cojín con mango en T
- ColorMarrón
- Tipo de extremoExtremo hexagonal
- MaterialAcero
- Código PSC5120
Descripción general
Descripción del fabricante
MANGO EN T BRN PARAMOUNT DE PAR35210 3/16X6"
- Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.