Motion
78920386

Paramount
78920386

3/8" Hexagonal, Asa de Amortiguación con Mango en T, Llave Hexagonal;6" OAL, Acero, Sistema de Medición de Pulgadas
Artículo MI #06322430
No. Fabricante 78920386
Precio20.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
78920386

3/8" Hexagonal, Asa de Amortiguación con Mango en T, Llave Hexagonal;6" OAL, Acero, Sistema de Medición de Pulgadas
Artículo MI #06322430
No. Fabricante 78920386

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    3/8 pulg., 3.00 mm
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Rango de longitud total
    4in - 6.9 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Empuñadura de cojín con mango en T
  • Color
    Marrón
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Material
    Acero
  • Código PSC
    5120

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO EN T BRN PARAMOUNT DE PAR35214 3/8X6"
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"