Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Tamaño7/64 pulg., 7.00 mm
- Longitud total2.10 in2-7/64 in54.00 mm
- Rango de longitud totalMenos de 4 pulgadas
Detalles
- Estilo de brazoBrazo corto
- Tipo de extremoExtremo hexagonal
- Código PSC5120
Descripción general
- Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.