Motion
44485936

Paramount
44485936

3mm Hex, Brazo corto, Llave hexagonal;2-13/32" OAL, Sistema métrico de medición
Artículo MI #06322447
No. Fabricante 44485936
Precio0.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
44485936

3mm Hex, Brazo corto, Llave hexagonal;2-13/32" OAL, Sistema métrico de medición
Artículo MI #06322447
No. Fabricante 44485936

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    2.50 mm
  • Longitud total
    2.40 pulg., 2-13/32 pulg., 61.00 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 4 pulgadas

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo corto
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES CORTOS CON ACABADO GRIS DE PAR37256 3.0MM PUNTOS
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good