Especificaciones
Dimensiones
- Hexagonal Tamaño2.50 mm
- Longitud total3.10 pulg., 3-7/64 pulg., 78.00 mm
- Rango de longitud totalMenos de 4 pulgadas
Detalles
- Estilo de brazoBrazo corto
- Tipo de extremoExtremo hexagonal
- Código PSC5120
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
Descripción del fabricante
PANTALONES CORTOS CON ACABADO GRIS DE PAR37264 5.0MM PUNTOS
- Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.