Motion
44485902

Paramount
44485902

10mm Hex, Brazo corto, Llave hexagonal;4-19/64" OAL, Sistema métrico de medición
Artículo MI #06322452
No. Fabricante 44485902
Precio2.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
44485902

10mm Hex, Brazo corto, Llave hexagonal;4-19/64" OAL, Sistema métrico de medición
Artículo MI #06322452
No. Fabricante 44485902

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Hexagonal Tamaño  
    2.50 mm
  • Longitud total
    4.30 pulg., 4-19/64 pulg., 109.00 mm
  • Rango de longitud total
    4in - 6.9 pulg.

Detalles

  • Estilo de brazo
    Brazo corto
  • Tipo de extremo
    Extremo hexagonal
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
PANTALONES CORTOS CON ACABADO GRIS DE PAR37276 10MM PUNTOS
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"