Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulg., 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Rango de tamaño hexagonal0.050 - 3/8 pulg.;1.5 - 10 mm
- Longitud total7-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorSoporte de plástico
- Características y beneficiosLos mangos L-Key son de estilo común y están disponibles en una amplia gama de estilos. Por lo general, se tratan con calor y son muy resistentes a la rotura y rotura.
- Tipo de mangoLlave en L
- MaterialAcero
- Tipo de mediciónPulgadas/métrico
- Número de piezas22
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaHexagonal
Descripción general
- Los mangos L-Key son de estilo común y están disponibles en una amplia gama de estilos. Por lo general, se tratan con calor y son muy resistentes a la rotura y rotura.