Motion
62868757

Paramount
62868757

Juego de llaves hexagonales combinadas plegables/llave en L de 31 piezas;Rango hexagonal de 0.05 a 3/8 in, acero
Artículo MI #06322464
No. Fabricante 62868757
Precio52.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
62868757

Juego de llaves hexagonales combinadas plegables/llave en L de 31 piezas;Rango hexagonal de 0.05 a 3/8 in, acero
Artículo MI #06322464
No. Fabricante 62868757

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulg.
  • Rango de tamaño hexagonal
    0.050 - 3/8 pulg.;1.5 - 10 mm
  • Tamaño hexagonal métrico
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Detalles

  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Paquete blíster
  • Características y beneficios
    Las manijas de llave en L/doble ofrecen un acceso conveniente a los tamaños de hexágono comunes. Las llaves se pliegan en el mango y ayudan a evitar que el usuario pierda tamaños individuales. Los mangos se utilizan para alcanzar el máximo alcance. Son muy resistentes a roturas y roturas.
  • Tipo de mango
    Llave en L/Doblado
  • Material
    Acero
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    31
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Conjunto combinado

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR14139 .05-3/8"/1.5-10MM BOLA STL
  • Las manijas de llave en L/doble ofrecen un acceso conveniente a los tamaños de hexágono comunes. Las llaves se pliegan en el mango y ayudan a evitar que el usuario pierda tamaños individuales. Los mangos se utilizan para alcanzar el máximo alcance. Son muy resistentes a roturas y roturas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo