Motion
53245569

Paramount
53245569

Juego de llaves hexagonales plegables de 24 piezas;Rango hexagonal de 5/64 a 1/4 in, acero
Artículo MI #06322467
No. Fabricante 53245569
Precio41.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
53245569

Juego de llaves hexagonales plegables de 24 piezas;Rango hexagonal de 5/64 a 1/4 in, acero
Artículo MI #06322467
No. Fabricante 53245569

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 pulg., 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Rango de tamaño hexagonal
    5/64 - 1/4 pulg.;2 - 8 mm
  • Tamaño del Torx
    T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  • Rango de tamaños Torx
    T9 - T40

Detalles

  • Detalles adicionales
    Garantía de por vida
  • Color
    Negro,Marrón,Tan
  • Tipo de contenedor
    Plegable
  • Características y beneficios
    Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.
  • Tipo de mango
    Plegable
  • Material
    Acero
  • Tipo de medición
    Pulgadas/métrico/Torx®
  • Número de piezas
    24
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR35533 24PC 5/64-T40 PLEGADO HEX PTFE
  • Las llaves de extremo hexagonal se utilizan para aplicar más par al tornillo hexagonal y reducir la posibilidad de pelar. Las puntas biseladas eliminan las rebabas y ayudan a que las herramientas se asienten en la cabeza del tornillo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"