Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Rango de tamaño hexagonal1.5 - 10 mm
- Tamaño hexagonal métrico1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Longitud total7-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorCaja de plástico
- Características y beneficiosLos mangos L-Key son de estilo común y están disponibles en una amplia gama de estilos. Por lo general, se tratan con calor y son muy resistentes a la rotura y rotura.
- Tipo de mangoLlave en L
- MaterialAcero
- Tipo de mediciónSistema métrico
- Número de piezas9
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaExtremo de bola
Descripción general
- Los mangos L-Key son de estilo común y están disponibles en una amplia gama de estilos. Por lo general, se tratan con calor y son muy resistentes a la rotura y rotura.