Motion
36742617

Paramount
36742617

Juego de llaves hexagonales de llave en L de 9 piezas; Gama hexagonal 1.5 a 10mm, 7-1/4" OAL, Acero
Artículo MI #06322472
No. Fabricante 36742617
Precio21.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
36742617

Juego de llaves hexagonales de llave en L de 9 piezas; Gama hexagonal 1.5 a 10mm, 7-1/4" OAL, Acero
Artículo MI #06322472
No. Fabricante 36742617

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Rango de tamaño hexagonal
    1.5 - 10 mm
  • Longitud total
    7-1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Soporte de plástico
  • Características y beneficios
    Los mangos L-Key son de estilo común y están disponibles en una amplia gama de estilos. Por lo general, se tratan con calor y son muy resistentes a la rotura y rotura.
  • Tipo de mango
    Llave en L
  • Material
    Acero
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    9
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR37199 9PC 1.5MM-10MM PARAMOUNT HEX
  • Los mangos L-Key son de estilo común y están disponibles en una amplia gama de estilos. Por lo general, se tratan con calor y son muy resistentes a la rotura y rotura.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"