Especificaciones
Dimensiones
- Rango de tamaño hexagonal3/32 - 3/8 pulg.;
- Longitud total6 pulg.
Detalles
- Tipo de contenedorSoporte de plástico
- Características y beneficiosEl mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.
- Tipo de mangoMango en T
- MaterialAcero
- Tipo de mediciónPulgadas
- Número de piezas10
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaHexagonal
Descripción general
- El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.