Motion
36760635

Paramount
36760635

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas; Gama hexagonal 2 a 10mm, 6" OAL, Acero
Artículo MI #06322477
No. Fabricante 36760635
Precio52.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
36760635

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 8 piezas; Gama hexagonal 2 a 10mm, 6" OAL, Acero
Artículo MI #06322477
No. Fabricante 36760635

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
  • Rango de tamaño hexagonal
    2 - 10 mm
  • Tamaño hexagonal métrico
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Longitud total
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Características y beneficios
    El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Material
    Acero
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    8
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR35287 8PC 2MM-10MM PARAMOUNT HEX
  • El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo