Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/8 pulg.
- Rango de diámetros de cara1 - 2.9 pulg.
- Peso de la cabeza52 oz
- Rango de pesos de la cabeza3 - 5.9 libras
- Longitud total14-5/8 pulg.
- Rango de longitud total14 - 20.9 pulg.
Detalles
- Material del mangoAcero recubierto de caucho
- Material del cabezalGoma
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto
Descripción general
Descripción del fabricante
PAR-LST221500RD 52OZ PARAMOUNT MUERTO