Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara1-1/2 pulg.
- Rango de diámetros de cara1 - 2.9 pulg.
- Peso de la cabeza18 oz
- Rango de pesos de la cabeza1 - 2.9 libras
- Longitud total11-1/4 pulg.
- Rango de longitud total9 - 13.9 pulg.
Detalles
- Material del mangoAcero recubierto de caucho
- Material del cabezalGoma
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaMartillo de soplado muerto