Motion
68131366

Paramount
68131366

Mallet de goma con cabeza de 2 lb - 15-13/32" OAL, mango de madera
Artículo MI #06322527
No. Fabricante 68131366
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
68131366

Mallet de goma con cabeza de 2 lb - 15-13/32" OAL, mango de madera
Artículo MI #06322527
No. Fabricante 68131366
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la cabeza
    2 lb
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    15-13/32 pulg.
  • Rango de longitud total
    14" - 20.9" en

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Goma
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Mallet de goma

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-LSW210910 32 OZ. PARAMOUNT GOMA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo